Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 19 darabos 6

Cikkszám: 633918 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
398 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8-22

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tartalom (db) 19
    Csatlakozó négyszög 3/8 coll
    6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 8-22 mm
    Csomagolás ABS műanyag doboz
    Hossz 357 mm
    Szélesség 174 mm
    Magasság 47 mm
    Profil 6-szög dugókulcs
    Kulcsnyílás méret Metrikus
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 633918 6
    EAN / GTIN 4062406230746
    Gyártó száma 633918 6

    Leírás

    Kivitel:

    Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.
    6-szög dugókulcs fejekkel 637220 sz.

    Felhasználás:

    Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 − M14 menettel.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Tartalom:

    Dugókulcs fejek: 14 db 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm méret
    Hajtószár: 1 db 635720 sz.
    Toldószár: 2 db 635420 sz. 75; 240 méret
    Kardáncsukló: 1 db 636220 sz.
    Kerepes hajtószár: 1 db 635090 sz.
    Tárolás: ABS műanyag doboz

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz