Keresztmarkolat, 1/4 col QuickRelease, Teljes hossz: 116mm

Cikkszám: 633050 116
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Teljes hossz 116 mm
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 633050 116
EAN / GTIN 4018754150984
Gyártó száma 11071000

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
Eltolható csúszófejjel.

Felhasználás:

A QuickRelease reteszelő rendszer megakadályozza a szerszám véletlenszerű kioldódását vagy leesését.

Szabvány:

Robusztus tömör keményfém rövid, karcsú alak. Különösen alkalmas szűk helyviszonyok között történő felhasználáshoz. A nyél végén ergonomikus ujjtámasszal. 15°-ban hajlított.
DIN 3122-A 6,3

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Keresztmarkolat, 1/4 col QuickRelease, Teljes hossz: 116mm

Keresztmarkolat, 1/4 col QuickRelease, Teljes hossz: 116mm

érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
13,77 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 647 darabszám azonnal szállítható
6,17 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Csatlakozó négyszög 1/4 coll 1/4 coll
Teljes hossz 116 mm 116 mm
Termék fajtája Dugókulcs Dugókulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz