Irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/4 col kioldóval QuickRelease 1/4

Cikkszám: 632355 1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
326 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csatlakozó négyszög 1/4 coll
    Teljes hossz 117 mm
    Fogak száma 80
    Munkaszög 4,5 fok
    Felület krómozott
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 632355 1/4
    EAN / GTIN 4018754235902
    Gyártó száma 11111020

    Leírás

    Kivitel:

    Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
    Kioldóval és irányváltó karral, jobbos és balos hajtáshoz 4,5°-os munkaszög.

    Szabvány:

    Robusztus tömör keményfém rövid, karcsú alak. Különösen alkalmas szűk helyviszonyok között történő felhasználáshoz. A nyél végén ergonomikus ujjtámasszal. 15°-ban hajlított.

    Alapanyag:

    Króm ötvözet acél, krómozott.

    Alkalmazható:

    Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz