Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz hosszú TX30

Cikkszám: 631773 TX30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
922 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Torx® profil TX30
    Csatlakozó négyszög 1/4 coll
    Profilméret A 5,5 mm
    ⌀ a meghajtott oldalon 12 mm
    Hossz 100 mm
    Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Kivitel hosszú
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület krómozott
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 631773 TX30
    EAN / GTIN 4062406235222
    Gyártó száma 631773 TX30

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz