{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX20 | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Profilméret A | 3,8 mm | |
⌀ a meghajtott oldalon | 12 mm | |
Hossz | 100 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Kivitel | hosszú | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631773 TX20 | |
EAN / GTIN | 4062406235192 | |
Gyártó száma | 631773 TX20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz hosszú, Torx® profil: TX20
érdeklődés szerint
Raktáron
482 darabszám azonnal szállítható
8,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
886 darabszám azonnal szállítható
7,55 €
2,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
182 darabszám azonnal szállítható
10,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 12 mm | 12 mm | 12,5 mm |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Torx® profil | TX20 | TX20 | TX20 |
Profilméret A | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |