6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid, Hatszög: 2,5mm

Cikkszám: 631720 2,5
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 2,5 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
⌀ a meghajtott oldalon 13 mm
Hossz 36 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 631720 2,5
Másolás
EAN / GTIN 4045197162243
Másolás
Gyártó száma 631720 2,5
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
Szívósan kemény, nagyszilárdságú anyagból készült tüske, fényes.
Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

HOLEX 6-szög rátűzőkulcsok colos méretekben is kaphatóak (631722 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz