{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 2,5 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
⌀ a meghajtott oldalon | 12 mm | |
Hossz | 55 mm | |
Profil | 6-szög csavarhúzó | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631715 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197493415 | |
Gyártó száma | 631715 2,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col hosszú, Hatszög: 2,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 170 darabszám azonnal szállítható
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 077 darabszám azonnal szállítható
4,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 847 darabszám azonnal szállítható
8,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
168 darabszám azonnal szállítható
7,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 12 mm | 13 mm | 12 mm | 12,5 mm |
Profil | 6-szög csavarhúzó | 6-szög csavarhúzó | 6-szög csavarhúzó | 6-szög csavarhúzó |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 55 mm | 36 mm | 55 mm | 36 mm |
Hatszög | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |