{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 5 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
⌀ a meghajtott oldalon | 11,6 mm | |
Hossz | 28 mm | |
Profil | 6-szög csavarhúzó | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631710 5 | |
EAN / GTIN | 4018754000647 | |
Gyártó száma | 01120005 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid, Hatszög: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
8,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 422 darabszám azonnal szállítható
4,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
274 darabszám azonnal szállítható
7,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 11,6 mm | 13 mm | 12,5 mm |
Profil | 6-szög csavarhúzó | 6-szög csavarhúzó | 6-szög csavarhúzó |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
Hatszög | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |