{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 9 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 12,8 mm | |
Hossz | 50 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631400 9 | |
EAN / GTIN | 4018754000234 | |
Gyártó száma | 01020009 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col hosszú 9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
19,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 827 darabszám azonnal szállítható
2,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
662 darabszám azonnal szállítható
9,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 299 darabszám azonnal szállítható
3,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 12,8 mm | 13,2 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 50 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Kulcsnyílás | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |