SCD 096-080-100 ACP8N IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 6312164
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6312164
EAN / GTIN 7291075399257
Gyártó száma 6312164
L-szám L24240 243

Leírás

Leírás:

Keményfém fúró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 10 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezető, jobb OLDALI irány, fúrási átmérő (DC) 9,6 mm, fúróhegy mérete / forgácsolási átmérő (DC) - metrikus 142 mm, vágóélek száma (NOF) 2, tokmány hossza (LCF) 95 mm, teljes hossz (OAL) 9,6 mm, effektív hossz (80 mm)

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Furat tmér átmérő (DC) 9,6 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 9,6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 95 mm
  • Fogak száma 2
  • Teljes hossz (OAL) 142 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 40 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 80 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz