Leírás:
Keményfém fúró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 6 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezető, jobb OLDALI irány, fúrási átmérő (DC) 3,8 mm, fúróhegy mérete / forgácsolási átmérő (DC) - metrikus 81 mm, vágóélek száma (NOF) 2, tokmány hossza (LCF) 43 mm, teljes hossz (OAL) 3,8 mm, effektív hossz (36 mm)
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 3,8 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 3,8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 43 mm
- Fogak száma 2
- Teljes hossz (OAL) 81 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 35 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 36 mm