12-szög dugókulcs fej, 1/4 col 9/32 coll

Cikkszám: 631105 9/32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 9/32 coll
Kulcsnyílás 7,14 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profil oldali ⌀ 10,7 mm
Hossz 23 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631105 9/32
EAN / GTIN 4018754001521
Gyártó száma 01530018

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület AS-Drive profillal.

Alapanyag:

HPQ® nagy teljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Kulcsnyílás (coll) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz