{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 11/32 coll | |
Kulcsnyílás | 8,73 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 12,7 mm | |
Hossz | 23 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631105 11/32 | |
EAN / GTIN | 4018754001545 | |
Gyártó száma | 01530022 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 11/32coll
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
6,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 032 darabszám azonnal szállítható
3,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
411 darabszám azonnal szállítható
14,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 253 darabszám azonnal szállítható
2,44 €
1,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
469 darabszám azonnal szállítható
10,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 12,7 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 23 mm | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Felület | krómozott | krómozott | krómozott | krómozott | |
Kulcsnyílás | 11/32 coll | 11/32 coll | 11/32 coll | 11/32 coll | 11/32 coll |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |