12-szög dugókulcs fej 1/4 col Colos kivitel, Kulcsnyílás: 1/4coll

Cikkszám: 630962 1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
987 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (coll) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1/4 coll
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profil oldali ⌀ 9,9 mm
Hossz 24,8 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630962 1/4
EAN / GTIN 4062406310899
Gyártó száma 630962 1/4

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
A szoros illesztésű kulcsnyílások HT-Drive profillal kímélik a csavarfejeket és anyákat. Vékonyfalú a legszűkebb helyeken végzett munkákhoz is.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


12-szög dugókulcs fej 1/4 col Colos kivitel, Kulcsnyílás: 1/4coll

12-szög dugókulcs fej 1/4 col Colos kivitel, Kulcsnyílás: 1/4coll

érdeklődés szerint
Raktáron
987 darabszám azonnal szállítható
2,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
472 darabszám azonnal szállítható
3,27 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
390 darabszám azonnal szállítható
12,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
555 darabszám azonnal szállítható
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil oldali ⌀ 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm
Profil 12-szög dugókulcs 12-szög dugókulcs 12-szög dugókulcs 12-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög 1/4 coll 1/4 coll 1/4 coll 1/4 coll
Hossz 24,8 mm 24,8 mm 50 mm 50 mm
Kulcsnyílás 1/4 coll 1/4 coll 1/4 coll 1/4 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz