{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 1/4 coll | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 9,9 mm | |
Hossz | 50 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631442 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406309718 | |
Gyártó száma | 631442 1/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
12-szög dugókulcs fej, 1/4 col, hosszú Colos kivitel, Kulcsnyílás: 1/4coll
érdeklődés szerint
Raktáron
398 darabszám azonnal szállítható
12,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
476 darabszám azonnal szállítható
3,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
555 darabszám azonnal szállítható
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
988 darabszám azonnal szállítható
2,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Kulcsnyílás | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |