{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 12 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 16,5 mm | |
Hossz | 23 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 630950 12 | |
EAN / GTIN | 4018754000371 | |
Gyártó száma | 01030012 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
12-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
195 darabszám azonnal szállítható
6,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
756 darabszám azonnal szállítható
3,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 16,5 mm | 16,9 mm | 16,9 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 23 mm | 25 mm | 50 mm |
Felület | krómozott | krómozott | |
Kulcsnyílás | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |