{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 14,5 mm | |
Hossz | 25 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 630929 10 | |
EAN / GTIN | 4062406231118 | |
Gyártó száma | 630929 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
12-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
525 darabszám azonnal szállítható
2,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 505 darabszám azonnal szállítható
2,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
737 darabszám azonnal szállítható
3,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 992 darabszám azonnal szállítható
9,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 739 darabszám azonnal szállítható
3,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
645 darabszám azonnal szállítható
13,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 14,5 mm | 14,4 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm | 50 mm |
Kulcsnyílás | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |