Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 29 darabos 6

Cikkszám: 630368 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 690 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 4-13
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-6

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tartalom (db) 29
    Csatlakozó négyszög 1/4 coll
    6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 4-13 mm
    6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 3-6 mm
    Csomagolás ABS műanyag doboz
    Hossz 257 mm
    Szélesség 149 mm
    Magasság 47 mm
    Profil 6-szög dugókulcs; Hatszögkulcs; Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 630368 6
    EAN / GTIN 4062406230203
    Gyártó száma 630368 6

    Leírás

    Kivitel:

    Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.

    Felhasználás:

    Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 − M8 menettel
    és belső hatszög csavarokhoz M4 − M8.
    Phillips csavarokhoz M2 − M6 menettel és hornyos csavarokhoz M2,5 − M5 menettel.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Tartalom:

    Dugókulcs fejek, 6-szög: 12 db 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret
    6-szög rátűzőkulcsok: 4 db 631720 sz. 3; 4; 5; 6 méret
    Bitek, C 6,3, Phillipshez: 3 db hasonló mint a 675200 sz. 1; 2; 3 méret
    Bitek, C 6,3, hornyoshoz: 3 db hasonló mint a 675250 sz. 4; 5,5; 8 méret
    Bit pengetartó: 1 db 676800 sz. 4/4 méret
    Hajtószár: 1 db hasonló mint a 633029 sz.
    Nyeles hajtószár: 1 db 632840 sz. 150 méret
    Toldószár: 1 db 75 mm
    1 db 632420 sz.150 méret
    Kardáncsukló: 1 db 633520 sz. 1/4 méret
    Kerepes hajtószár: 1 db 632090 sz. 1/4 méret
    Tárolás: ABS műanyag doboz

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz