Nyomatékkulcs

Cikkszám: 6292-1CTCAL
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6292-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193271
Gyártó száma 6292-1CTCAL
L-szám L60140 3828

Leírás

Leírás:

  • Nyomatékkulcs DAkkS kalibrációs bizonyítvánnyal
  • Dugaszolható csatlakozás a dugaszolható szerszámok megtartásához
  • A skála értékének ± 2%-os pontossága (működtetési irányban)
    a jobb és bal menetek esetében a behelyezési eszköz elforgatásával használható
  • Biztonságos:
    • Haptikus (rövid hatótávolságú trigger)
    • Akusztikus (csuklós elem)
    • Optikai (jelgombbal rendelkező típusok)
  • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
  • Állítsa be a kívánt nyomatékértéket gyorsan és biztonságosan a fogantyú elforgatásával
  • Biztonsági doboz megtekintési ablakkal
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Németországban készült
  • Kimenet: Beszúrási négyzet 14 x 18 mm
  • Méretek / hosszúság: 511 mm
  • Nm min-max: 40 – 200 Nm
  • Tolerancia: 2%
  • Skála (Nm): 1 Nm
  • A nyomatékkulcs tényleges hossza min.-max L1 mm: 478,00–455,44 Nm
  • Üzemi erő min.-max kg: 8,5–44,8 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 38,5 mm
  • A fej vastagsága: 23 mm
  • Fejszélesség b: 30 mm
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz