HFPL 5025 IC428 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6290143
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6290143
EAN / GTIN 7291075233957
Gyártó száma 6290143
L-szám L23940 543

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló lapkák, vágási szélesség (CW) 5 mm, vágási hossz max (APMX) 2,5 mm, lapkahossz (INSL) 19 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 170 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 22,1 mm
  • Sarok sugara (RE) 2,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 19 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,24 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0 mm
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,12 mm/fordulat
  • Min. Homlokesztergáló adagoló (FFT(min)) 0,15 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz