Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal És gömbvégű fej 10 mm

Cikkszám: 627712 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 10 mm
Pengehossz 170 mm
Teljes hossz 245 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Alapanyag Króm-vanádium acél
Nyél anyaga Haptoprene
Felület nikkelezett; krómozott
Gömbvégű fej igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627712 10
EAN / GTIN 4067263013259
Gyártó száma 627712 10

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. Króm-vanádium acél penge. Nikkelezett és krómozott felület. Gömbvégű fejjel a hosszú oldalon. 4 − 10 méret oldalsó pengével.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz