Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal És gömbvégű fej 8 mm

Cikkszám: 627712 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 625 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hatszög 8 mm
    Pengehossz 125 mm
    Teljes hossz 200 mm
    Profil 6-szög csavarhúzó
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Nyél anyaga Haptoprene
    Gömbvégű fej igen
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627712 8
    EAN / GTIN 4067263013242
    Gyártó száma 627712 8

    Leírás

    Kivitel:

    Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. Króm-vanádium acél penge. Nikkelezett és krómozott felület. Gömbvégű fejjel a hosszú oldalon. 4 − 10 méret oldalsó pengével.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz