Gömbvégű hatszög csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel ESD 5 mm

Cikkszám: 627633 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat SwissGrip ESD
    Hatszög 5 mm
    Pengehossz 140 mm
    Teljes hossz 235 mm
    Profil 6-szög rátűzőkulcs
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Forgatható sapka nem
    Gömbvégű fej igen
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627633 5
    EAN / GTIN 7610733269341
    Gyártó száma 8206.S 5 ESD

    Leírás

    Kivitel:

    Hatszögletű egyenes szár gömbvégű fejjel.
    SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomaték vihető át.
    Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.
    Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz