Gömbvégű hatszög csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel ESD 2 mm

Cikkszám: 627633 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SwissGrip ESD
Hatszög 2 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 157 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Forgatható sapka nem
Gömbvégű fej igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627633 2
EAN / GTIN 7610733255917
Gyártó száma 8206.S 2 ESD

Leírás

Kivitel:

Hatszögletű egyenes szár gömbvégű fejjel.
SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomaték vihető át.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz