Gömbvégű hatszög csavarhúzó, erős nyéllel 6 mm

Cikkszám: 627511 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 6 mm
Pengehossz 125 mm
Teljes hossz 232 mm
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627511 6
EAN / GTIN 4045197951113
Gyártó száma 627511 6

Leírás

Kivitel:

Hatszögletű egyenes szár gömbvégű fejjel.
Többkomponensű erős nyél. Ütésálló nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Króm-vanádium acél penge, krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz