Gömbvégű hatszög csavarhúzó, erős nyéllel 4 mm

Cikkszám: 627511 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 4 mm
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 207 mm
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627511 4
EAN / GTIN 4045197951090
Gyártó száma 627511 4

Leírás

Kivitel:

Hatszögletű egyenes szár gömbvégű fejjel.
Többkomponensű erős nyél. Ütésálló nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Króm-vanádium acél penge, krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz