Hatszög csavarhúzó készlet, hajlított, erős nyéllel 6

Cikkszám: 627504 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csavarhúzók száma 6
    Profil 6-szög rátűzőkulcs
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627504 6
    EAN / GTIN 4045197951380
    Gyártó száma 627504 6

    Leírás

    Kivitel:

    Többkomponensű erős nyél. Mag ütésálló műanyagból, nyomaték- és komfortoptimalizált markolatzónával. Hatszög penge króm-vanádium acélból, edzett (kemény-szívós), krómozott felület.

    Tartalom:

    1-1 db 627501 sz. 6-szög rátűzőkulcs: 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz