Hatszög csavarhúzó, hajlított, erős nyéllel, Hatszög: 3mm

Cikkszám: 627501 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 3 mm
Pengehossz 35 mm
Teljes hossz 122 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Hajlított penge igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 627501 3
EAN / GTIN 4045197951311
Gyártó száma 627501 3
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél. Mag ütésálló műanyagból, nyomaték- és komfortoptimalizált markolatzónával. Hatszög penge króm-vanádium acélból, edzett (kemény-szívós), krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz