Hatszög csavarhúzó, egyenes, erős nyéllel Colos 5/64 coll

Cikkszám: 627502 5/64
Kedvezmény
4,05 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
909 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 5/64 coll
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 147 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
Nyél anyaga ütésálló műanyag
Felület Krómozott
Forgatható sapka nem
Gömbvégű fej nem
Hajlított penge nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627502 5/64
EAN / GTIN 4045197951205
Gyártó száma 627502 5/64

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél. Mag ütésálló műanyagból, nyomaték- és komfortoptimalizált markolatzónával. Hatszög penge króm-vanádium acélból, edzett (kemény-szívós), krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz