Hatszög csavarhúzó, egyenes, erős nyéllel Colos, Hatszög: 3/8coll

Cikkszám: 627502 3/8
Kedvezmény
5,56 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. márc. 23.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
909 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (coll) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 3/8 coll
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 220 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
Nyél anyaga ütésálló műanyag
Felület Krómozott
Forgatható sapka nem
Gömbvégű fej nem
Hajlított penge nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 627502 3/8
EAN / GTIN 4045197951304
Gyártó száma 627502 3/8
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél. Mag ütésálló műanyagból, nyomaték- és komfortoptimalizált markolatzónával. Hatszög penge króm-vanádium acélból, edzett (kemény-szívós), krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz