{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 6 mm | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 207 mm | |
Profil | 6-szög rátűzőkulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Nyél anyaga | ütésálló műanyag | |
Felület | Krómozott | |
Forgatható sapka | nem | |
Gömbvégű fej | nem | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 627500 6 | |
EAN / GTIN | 4045197951182 | |
Gyártó száma | 627500 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hatszög csavarhúzó, egyenes, erős nyéllel 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
261 darabszám azonnal szállítható
4,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
284 darabszám azonnal szállítható
5,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög rátűzőkulcs | 6-szög rátűzőkulcs |
Teljes hossz | 207 mm | 157 mm |
Pengehossz | 100 mm | 50 mm |
Gömbvégű fej | nem | |
Felület | Krómozott | |
Hatszög | 6 mm | 6 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |