Hatszög csavarhúzó, egyenes, erős nyéllel 2 mm

Cikkszám: 627500 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 220 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 2 mm
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 147 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
Nyél anyaga ütésálló műanyag
Felület Krómozott
Forgatható sapka nem
Gömbvégű fej nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627500 2
EAN / GTIN 4045197951137
Gyártó száma 627500 2

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél. Mag ütésálló műanyagból, nyomaték- és komfortoptimalizált markolatzónával. Hatszög penge króm-vanádium acélból, edzett (kemény-szívós), krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz