Elektronikai hatszög csavarhúzó Kraftform Micro 1,5 mm

Cikkszám: 627470 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
512 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 2054 Micro
    Hatszög 1,5 mm
    Pengehossz 60 mm
    Teljes hossz 157 mm
    Profil 6-szög csavarhúzó
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627470 1,5
    EAN / GTIN 4013288175120
    Gyártó száma 05118066001

    Leírás

    Kivitel:

    Ergonomikus felépítésű többkomponensű nyél könnyű járású forgó sapkával (a mutatóujj hegyének a támasztására a precíz munkavégzés érdekében). Optimális formájú gyorsforgató felület a gyors, hatékony csavarozáshoz és erőkifejtő zóna nagyobb nyomatékok átvitelhez.
    Pengék kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegy. A Hex-Plus profil megakadályozza a csavarfej deformálódását és több nyomatékot továbbít.

    Felhasználás:

    Pontos, hatékony csavarozáshoz az elektronika területén. Ideális finom beállítási és beszabályozási munkálatokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz