Elektronika hatszög csavarhúzó készlet Kraftform Micro, Csavarhúzók száma: 7

Cikkszám: 627475 7
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 7
Profil 6-szög csavarhúzó
Forgatható sapka igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 627475 7
EAN / GTIN 4013288101686
Gyártó száma 05259104001
Gyártó Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus felépítésű többkomponensű nyél könnyű járású forgó sapkával (a mutatóujj hegyének a támasztására a precíz munkavégzés érdekében). Optimális formájú gyorsforgató felület a gyors, hatékony csavarozáshoz és erőkifejtő zóna nagyobb nyomatékok átvitelhez.
Pengék kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegy. A Hex-Plus profil megakadályozza a csavarfej deformálódását és több nyomatékot továbbít.

Felhasználás:

Pontos, hatékony csavarozáshoz az elektronika területén. Ideális finom beállítási és beszabályozási munkálatokhoz.

Tartalom:

1-1 db 627470 sz. elektronikai csavarhúzó: 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3 méret