Elektronikai hatszög csavarhúzó Kraftform Micro 0,7 mm

Cikkszám: 627470 0,7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 2054 Micro
Hatszög 0,7 mm
Pengehossz 40 mm
Teljes hossz 137 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627470 0,7
EAN / GTIN 4013288032072
Gyártó száma 05118060001

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus felépítésű többkomponensű nyél könnyű járású forgó sapkával (a mutatóujj hegyének a támasztására a precíz munkavégzés érdekében). Optimális formájú gyorsforgató felület a gyors, hatékony csavarozáshoz és erőkifejtő zóna nagyobb nyomatékok átvitelhez.
Pengék kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegy. A Hex-Plus profil megakadályozza a csavarfej deformálódását és több nyomatékot továbbít.

Felhasználás:

Pontos, hatékony csavarozáshoz az elektronika területén. Ideális finom beállítási és beszabályozási munkálatokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz