{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 3 mm | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 145 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Nyél anyaga | Elasztomer | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 627447 3 | |
EAN / GTIN | 7610733287437 | |
Gyártó száma | 1206.3-100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal, Hatszög: 3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
468 darabszám azonnal szállítható
7,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
287 darabszám azonnal szállítható
3,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
379 darabszám azonnal szállítható
4,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
845 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
6,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög rátűzőkulcs | 6-szög rátűzőkulcs | 6-szög csavarhúzó | 6-szög csavarhúzó |
Teljes hossz | 145 mm | 175 mm | 175 mm | 146 mm | 146 mm |
Pengehossz | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 100 mm | 100 mm |
Hatszög | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |