{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 2 mm | |
Pengehossz | 60 mm | |
Teljes hossz | 105 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Nyél anyaga | Elasztomer | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 627447 2 | |
EAN / GTIN | 7610733287383 | |
Gyártó száma | 1206.2-60 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal, Hatszög: 2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható
5,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 294 darabszám azonnal szállítható
3,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 425 darabszám azonnal szállítható
5,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög rátűzőkulcs | 6-szög csavarhúzó |
Teljes hossz | 105 mm | 119 mm | 146 mm |
Pengehossz | 60 mm | 100 mm | 100 mm |
Felület | krómozott | nikkelezett; krómozott | |
Hatszög | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Nyél anyaga | Elasztomer | Haptoprene | |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |