Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal 4 mm

Cikkszám: 627446 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 4 mm
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 137 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Nyél anyaga 2K
Felület krómozott
Oldalsó penge igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627446 4
EAN / GTIN 4013288207883
Gyártó száma 05023338001

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus, 2 komponensű keresztmarkolattal mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében. Oldalsó pengével. A penge felülete mattkrómozott. 3 – 10 méret tartófunkcióval a hosszú száron a csavarok biztonságos megtartása érdekében a szerszámon.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal  4 mm

Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal 4 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
11,02 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
3,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
6,02 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil 6-szög dugókulcs 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs
Teljes hossz 137 mm 225 mm 375 mm
Pengehossz 100 mm 200 mm 350 mm
Hatszög 4 mm 4 mm 4 mm
Oldalsó penge igen
Nyél anyaga 2K
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz