Hatszög csavarhúzó készlet krómozott, Kulcsok száma: 7

Cikkszám: 627448 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 7
Profil 6-szög dugókulcs
Tárolás Lemez állvány
Gömbvégű fej nem
Oldalsó penge igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627448 7
EAN / GTIN 4013288221742
Gyártó száma 05023453001

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus, 2 komponensű keresztmarkolattal mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében. Oldalsó pengével. A penge felülete mattkrómozott. 3 – 10 méret tartófunkcióval a hosszú száron a csavarok biztonságos megtartása érdekében a szerszámon.

Tartalom:

1-1 db csavarhúzó 627446 sz.: 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret