Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjel Porszórt bevonattal 10 mm

Cikkszám: 627372 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: PB Swiss Tools speciális ötvözet

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hatszög 10 mm
    Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
    Szárhossz 230×28 mm
    Profil 6-szög csavarhúzó
    Felület Nikkelbevonatra krómozott; Porszórt bevonattal
    Gömbvégű fej a hosszú száron igen
    100 fokos szög igen
    Rövid szár igen
    Hosszú kivitel igen
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627372 10
    EAN / GTIN 7610733243754
    Gyártó száma 2212.L 10 BL

    Leírás

    Kivitel:

    Hajlított szár, gömbvégű fejjel, akár 30°-ig szögben is használható. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.
    Nikkelezett, krómozott és porszórt bevonatú felület a gyors megtalálás érdekében feltűnő „Rainbow” színjelöléssel.

    Felhasználás:

    A rövid szár és a 100°-os szög következtében nehezen hozzáférhető helyek is elérhetőek.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz