Hajlított hatszögkulcs készlet, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjel Porszórt bevonattal 9

Cikkszám: 627377 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
951 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 9
Profil 6-szög csavarhúzó
Csomagolás Műanyag tartó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627377 9
EAN / GTIN 7610733243778
Gyártó száma 2212.LH-10 RB

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fejjel, akár 30°-ig szögben is használható. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.
Nikkelezett, krómozott és porszórt bevonatú felület a gyors megtalálás érdekében feltűnő „Rainbow” színjelöléssel.

Felhasználás:

A rövid szár és a 100°-os szög következtében nehezen hozzáférhető helyek is elérhetőek.

Tartalma:

1- 1 db 627370 / 627372 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret
Tárolás: Műanyag tartó