Hajlított hatszögkulcs, hosszú Nemesacél 3 mm

Cikkszám: 627320 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 3950 PKL
Hatszög 3 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Szárhossz 123×21 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627320 3
EAN / GTIN 4013288111296
Gyártó száma 05022703001

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
Rozsdamentes nemesacél, vákuum-jégedzett Hex-Plus profil megakadályozza a csavarfej deformálódását és a több nyomatékot továbbít.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz