Hajlított hatszögkulcs, hosszú Nemesacél, Hatszög: 1,5mm

Cikkszám: 627320 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 3950 PKL
Hatszög 1,5 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Szárhossz 90×14 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627320 1,5
EAN / GTIN 4013288111265
Gyártó száma 05022700001

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
Rozsdamentes nemesacél, vákuum-jégedzett Hex-Plus profil megakadályozza a csavarfej deformálódását és a több nyomatékot továbbít.