{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 1,5 mm | |
Alapanyag | PB Swiss Tools speciális ötvözet | |
Szárhossz | 92×17 mm | |
Profil | 6-szög csavarhúzó | |
Tartó funkció | nem | |
Szár kivitele | Kerek, recézett | |
Gömbvégű fej a hosszú száron | igen | |
Hosszú kivitel | igen | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 627190 1,5 | |
EAN / GTIN | 7610733265299 | |
Gyártó száma | 3212.L 1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Hajlított hatszögkulcs, hosszú recézéssel, Hatszög: 1,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
397 darabszám azonnal szállítható
6,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 647 darabszám azonnal szállítható
1,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható
1,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
972 darabszám azonnal szállítható
1,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög csavarhúzó | 6-szög rátűzőkulcs | 6-szög rátűzőkulcs | 6-szög rátűzőkulcs |
Hosszú kivitel | igen | igen | igen | igen |
Hatszög | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Szárhossz | 92×17 mm | 91,5×15,5 mm | 90×14 mm | 91,5×15,5 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |