Hajlított hatszögkulcs tartógolyóval Krómozott, Hatszög: 1,5mm

Cikkszám: 627128 1,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
228 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 1,5 mm
Alapanyag Króm-vanádium acél
Szárhossz 90×14 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Tartó funkció A 3. mérettől rugós tartógolyó.
Felület Krómozott
Gömbvégű fej a hosszú száron igen
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 627128 1,5
EAN / GTIN 4045197954893
Gyártó száma 627128 1,5
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A kiváló minőségű acélból készült rugós tartógolyó a feltűzött csavarokat minden helyzetben biztosan megtartja, még a kibillent csavarokat is. Ez a tartó funkció ideális szerszámmá teszi a kulcsot, különösen akkor, ha a csavarokat függőleges, ferdén felfelé vagy lefelé lévő helyekre, vagy akár mély zsákfuratokba kell behelyezni és becsavarozni.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz