Hajlított hatszögkulcs, hosszú krómozott 8 mm

Cikkszám: 627150 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
343 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: PB Swiss Tools speciális ötvözet

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hatszög 8 mm
    Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
    Szárhossz 208×40 mm
    Profil 6-szög csavarhúzó
    Felület Krómozott
    Hosszú kivitel igen
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627150 8
    EAN / GTIN 7610733087815
    Gyártó száma 212.L 8

    Leírás

    Kivitel:

    Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
    PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. Enyhén letört élek.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz