Hajlított hatszögkulcs készlet krómozott 9

Cikkszám: 627330 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 451 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csavarhúzók száma 9
    Profil 6-szög csavarhúzó
    Színjelölés nem
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627330 9
    EAN / GTIN 7610733085606
    Gyártó száma 212.LH-10

    Leírás

    Kivitel:

    Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
    PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, enyhén letört élek.

    Tartalma:

    1-1 db 627150 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret
    Tárolás: Műanyag tartó

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz