Hajlított hatszögkulcs, hosszú Porszórt bevonattal 10 mm

Cikkszám: 627140 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: PB Swiss Tools speciális ötvözet

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 10 mm
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Szárhossz 230×46 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Felület Porszórt bevonattal
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627140 10
EAN / GTIN 7610733200399
Gyártó száma 212.L 10 BL

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett, krómozott és porszórt felület. Enyhén letört élek.

Előny:

A megfelelő szerszám gyorsan megtalálható a feltűnő színkódnak köszönhetően.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz