Hajlított hatszögkulcs készlet, hosszú Porszórt bevonattal 9

Cikkszám: 627141 9
Kedvezmény
59,79 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. aug. 25.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 136 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: PB Swiss Tools speciális ötvözet

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 9
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Profil 6-szög csavarhúzó
Felület nikkelezett, porszórt
Kulcsnyílás méret Metrikus
Színjelölés igen
Gömbvégű fej a hosszú száron igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627141 9
EAN / GTIN 7610733088904
Gyártó száma 212.LH-10 RB

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
Nikkelezett, krómozott és porszórt felület. Enyhén letört élek.
PB Swiss Tools speciális ötvözet, maximális keménység különleges szívósság mellett.

Előny:

A megfelelő szerszám gyorsan megtalálható a feltűnő színkódnak köszönhetően.

Tartalma:

1-1 db 627140 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret
Tárolás: Műanyag tartó