Hajlított hatszögkulcs készlet, gömbvégű fejjel Krómozott 9

Cikkszám: 626084 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
657 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626084 9
EAN / GTIN 4062406570392
Gyártó száma 626084 9

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, optimalizált szárhosszak. Gömbvégű fejjel, 30°-ig szögben lehet csavarozni.
Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), krómozott felület. A műanyag tartó minden egyes kulcs egyszerű kivételét lehetővé teszi anélkül, hogy egy másikat el kellene mozdítani.

Tartalom:

1-1 db 626082 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret
Tárolás: Műanyag tartó